TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 250 B18183250

Tagliatori di potenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:74 02 250
Rubix:160000000752174
EAN:4003773042402
TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 250 B18183250

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza250 mm
Peso437 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LAT. B 1818/3 MM 250 B18183250


Per un carico molto elevato e duraturo. Elevata capacità di taglio con il minimo sforzo grazie a un coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente induriti (durezza dei taglienti circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo, anche per il filo di pianoforte. Acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, forgiato, temprato in olio. La fresa lunga 250 mm è adatta per conduttori di Cu fino a 16 mm ² e conduttori di Al fino a 35 mm ².
la taglierina diagonale lunga 250 mm è adatta per conduttori di rame fino a 16 mm² e conduttori di alluminio fino a 35 mm² Con asse forgiato integrato per impieghi gravosi. Adatto a tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio per impieghi gravosi, forgiato, temprato ad olio in più fasi.

Punti di forza

Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini. Il modello con lunghezza 250 mm è utilizzabile anche per conduttori in rame fino a 16 mm² e conduttori in alluminio fino a 35 mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)225x120x24 mm
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza250 mm
Peso437 g
Capacità di taglio4,6 mm
Tipologiataglierina diagonale ad alta leva
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
54,21 IVA esclusa
/ Unità
66,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione