TRONCHESE 415.MT

Tagliafili Micro-Tech®, misure grandi: potenza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:415.MT
Rubix:160000000107570
EAN:3148511754979
TRONCHESE 415.MT

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza125 mm
Peso95 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE 415.MT


B [mm]: 16C [mm]: 16E [mm]: 8L [m]: 125Superficie di taglio: hCu - Ni Ø [mm]: 0,4 - 2,0Fe 30 HRc diam. mm 1,0 Piano diam. mm 0,8

Punti di forza

- Con questa pinza è possibile aumentare la potenza e lavorare più a lungo su un'ampia gamma di materiali - Il modello che trattiene il filo impedisce al filo tagliato di saltare via. Peso: 95 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio106 g
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza125 mm
Peso95 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Capacità di taglio2 mm
€ 65,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione