TRONCHESI PER RESINE B 1820/2 B18202000

Tronchese per resina sintetica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:72 11 160
Rubix:160000000734221
EAN:4003773046813
TRONCHESI PER RESINE B 1820/2 B18202000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso156 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI PER RESINE B 1820/2 B18202000


72 11 160 Diagonal Cutters for plastics
Cutting face flush. For nearly flush cutting of moulded plastic components from sprues. Cuts soft materials such as lead in a flush cut. With opening spring. 45° angled blades.
  • Dimensions angle: 45
  • KNIPEX 72 11 160 Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 160 mm

    Punti di forza

    Con taglienti rettificati per taglio raso. Per un taglio raso di bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x75x15 mm
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza160 mm
    Peso156 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    57,83 IVA esclusa
    / Unità
    70,55 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione