PLIER SIDE CUTTERS 192A.16CPEPB

FRESE DIAGONALI AD ALTE PRESTAZIONI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:192A.16CPEPB
Rubix:999220127016095
EAN:3148516615039
PLIER SIDE CUTTERS 192A.16CPEPB

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso200 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLIER SIDE CUTTERS 192A.16CPEPB


  • Nuovo design della testa per aumentare la durata e la capacità di taglio
  • Bordi di taglio progettati per tagliare in modo netto tutti i tipi di filo: fili morbidi e materiali moderni fino a una specifica massima di filo per piano di: - 192A.16CPE : 2,0mm 210 kg/mm² - 192A.18CPE : 2,2mm 205 kg/mm² - 192A.20CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • Elevato vantaggio meccanico grazie alla geometria disassata dei rivetti e dei taglienti che riduce lo sforzo.
  • Alta durata Acciaio legato al carbonio, con taglienti temprati a induzione.
  • Impugnature ergonomiche in Bi-Materiale resistenti agli agenti chimici con: - Molla di ritorno - Punto di legatura (il punto di legatura aggiunge 10 mm alla lunghezza nominale)
  • Finitura cromata per la resistenza alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza160 mm
Peso200 g
Capacità di taglio10 mm
Tipologiataglierina diagonale
30,25 IVA esclusa
/ Unità
36,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione