CIL. C.B. D.20 . 150 .50 TANDEM S.CONTRAPPOST 15152015050
Tandem
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1515.20.150.50
Rubix:999230217011562
Produttore:1515.20.150.50


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto (corsa breve) pneumax, tandem steli contrapposti, ø20, 150/50 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. C.B. D.20 . 150 .50 TANDEM S.CONTRAPPOST 15152015050
CIL. C.B. D.20 . 150 .50 TANDEM S.CONTRAPPOST
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto (corsa breve) pneumax, tandem steli contrapposti, ø20, 150/50 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in alluminio anodizzato; boccole guida stelo in bronzo sinterizzato; stelo in acciaio c43 cromato; pistoni (ø12–ø25) in ottone; guarnizioni di serie pur; molle in acciaio zincato; viti di fissaggio in acciaio zincato |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione