INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT 2112-001 IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112001
Tappi per orecchie X-Fit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:2112001
Rubix:999220324081647
Produttore:2112001
EAN:4031101312750


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT 2112-001 IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112001
Protezione acustica X-Fit. La serie X-Fit combina un comfort di utilizzo senza precedenti con la massima protezione. Gli inserti auricolari possono essere indossati senza problemi e senza dolore per lungo tempo. Gli inserti auricolari X-Fit sono molto facili e veloci da applicare grazie al materiale utilizzato e all'eccellente vestibilità. La forma ergonomica e l'esclusiva schiuma PU impediscono l'irritazione del condotto uditivo. Confezione da 200 paia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x190x115 mm |
|---|---|
| Colore | verde |
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | schiuma pu |
| Paese d'origine | SW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,80 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 29,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione