INSERTI AURICOLARI T-SHAPE SNR 37 CF. 200 PA 887759
Tappi per orecchie G-SOFT T-SHAPE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:887759
Rubix:999211223088559
EAN:3660338411441


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI T-SHAPE SNR 37 CF. 200 PA 887759
Tappi per le orecchie usa e getta in schiuma poliuretanica flessibile. L’innovativa “forma a T” semplifica la rimozione.Riduzione del rumore: SNR = 37 dB; H = 37 dB; M = 34 dB; L = 32 dB. PUNTI DI FORZA: Morbido, previene l’accumulo di detriti. CE EN 352-2.
Confezione per distribuzione da 200 paia. (Sacchetto individuale per coppia)
Punti di forza
Facile da inserire o rimuovere senza sporcare.
Applicazioni
Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Petrolio e gas, produzione, officine, edilizia, costruzione, energia...
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | schiuma poliuretanica flessibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 29,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore