INSERTI AURICOLARI EAR-SOFT MONOUSO SNR 22 7000052712
Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ 21ES-01-009
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000052712
Rubix:999190300024090
Produttore:7000052712
EAN:05015415110409
Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 22 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI EAR-SOFT MONOUSO SNR 22 7000052712
Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ 21
The 3M™ E-A-Rsoft™ 21 Earplugs are disposable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise and loud sound.
Punti di forza
Schiuma poliuretanica morbida a lenta riespansione per il comfort quotidiano;La forma rotonda aiuta a garantire una vestibilità sicura;Non è necessario modellarli
Applicazioni
Use in applications which require high level hearing protection such as mining, heavy metal and manufacturing, maintenance, engineering
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 22 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,50 IVA esclusa
/ 250 Paia
€ 277,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione