TAMPONI DI RICAMBIO PER ARCHETTI XACT-BAND CF. 5 PA 0502124002
Tamponi di ricambio per archetto XACT-BAND
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:2124002
Rubix:999210720021454
Produttore:2124002


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Cordati | no |
Dettagli del prodotto : TAMPONI DI RICAMBIO PER ARCHETTI XACT-BAND CF. 5 PA 0502124002
Tamponi di ricambio in morbida schiuma per Xact-Band. Semplici e veloci da sostituire
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | schiuma |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | schiuma poliuretanica (pu) |
| Confezione | 250 paia; confezionate in miniscatole da 5 paia |
| Grandezza | m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore