ARCHETTO XACT-BAND SNR 26 CF. 5 PZ. 0502125372
Inserti auricolari con archetto pieghevole
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:2125372
Rubix:999220324081680
Produttore:2125372


Riepilogo info tecniche
| Colore | multicolore |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 0 dB |
| Cordati | no |
Dettagli del prodotto : ARCHETTO XACT-BAND SNR 26 CF. 5 PZ. 0502125372
Inserti auricolari con archetto, ergonomici ed estremamente confortevoli da indossare assicurando un ottimo comfort anche se portati a lungo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | multicolore |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 0 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | plastica |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | tappi in schiuma poliuretanica (pu); archetto/astine in polipropilene (pp) |
| Confezione | 5 pezzi, 1 archetto confezionato in una busta |
| Grandezza | m/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,69 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 22,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore