INSERTI AURICOLARINO-TOUCH, CON CORDINO, 35 DB, 100 PER CONFEZIONE, PN-01-004 7000052849
Inserti auricolari 3M™ No-Touch™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PN-01-004
Rubix:999220804031616
Produttore:7000052849
EAN:05015415112199

Riepilogo info tecniche
| Colore | viola |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARINO-TOUCH, CON CORDINO, 35 DB, 100 PER CONFEZIONE, PN-01-004 7000052849
Soft, purple 3M™ No-Touch™ Foam Earplugs create a hygienic noise-reducing seal in the ear with soft comfortable foam.
Don't let dirt, chemicals and other harmful substances from your work wind up in your ears. Help prevent hand-to-ear contamination with 3M™ No-Touch™ Foam Earplugs. You don’t need to roll down them down – a gentle push with the paddle stem is all that’s needed for a consistent fit and up to 34 dB noise reduction fully tested and approved against EN 352-2:2020.
Get the best of both worlds — the comfort of slow-recovery foam with the convenience of a push-in earplug.
Gli inserti auricolari 3M™ No-Touch™ con cordoncino, dal colore viola vivace, sono straordinariamente semplici da utilizzare, morbidi, sagomati e pronti per l'uso immediato, appena estratti dalla confezione. Non è richiesta alcuna modellatura, è sufficiente afferrare lo stelo giallo per un inserimento fermo e igienico.
Punti di forza
Inserti auricolari semplici da utilizzare, sagomati e pronti per l'uso immediato;Realizzati in morbida gommapiuma di poliuretano per un maggiore comfort e una protezione garantita;Non è richiesta alcuna modellatura;Lo stelo di inserimento morbido ma resistente favorisce le operazioni di inserimento e rimozione;Il colore vivace li rende la scelta preferita dai giovani lavoratori;Inserti auricolari di elevata attenuazione, 35 dB SNR
Applicazioni
Use to reduce noise levels at work or during leisure time
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | viola |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,15 IVA esclusa
/ 100 Paia
€ 106,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione