EX-01-020 INSERTI MONOUSO CON CORDICELLA SNR=38 DB 7000052713
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™EX-01-020
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:EX-01-020
Rubix:999190300024703
Produttore:7000052713



Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : EX-01-020 INSERTI MONOUSO CON CORDICELLA SNR=38 DB 7000052713
Per una punta in schiuma 3M E-A-Rform™ sagomata e dimensionata per adattarsi comodamente al tuo orecchio, scegli gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™. Non lasciare che sporco, prodotti chimici e altre sostanze nocive provenienti dal lavoro che svogli penetrino nelle tue orecchie. Aiuta a prevenire la contaminazione mano-orecchio utilizzando gli inserti auricolari 3M™ Push-to-Fit. Non è necessario modellarli: è sufficiente spingerli leggermente perché si adattino all'orecchio. Sono particolarmente indicati per attività che richiedono l'uso di guanti o che tendono a sporcare le mani, oppure in situazioni in cui solo una mano è libera per introdurre gli inserti auricolari. Il cordino facilita la presa degli inserti auricolari e consente di mantenere le punte in schiuma pulite tra un utilizzo e l'altro. Il prodotto unisce il meglio dei due mondi: il comfort della schiuma morbida a lenta riespansione e la comodità di un inserto auricolare Push-to-Fit. Sono facilmente riconoscibili per la punta gialla e il robusto stelo blu. Sono certificati CE e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Il Single Number Rating (SNR) è di 35 dB durante i test eseguiti con metodo di inserimento a due mani e di 31 dB con metodo di inserimento a una mano. Sono disponibili sonde di prova per eseguire il Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sono dotati di una punta in schiuma 3M E-A-Rform™ sagomata e dimensionata per adattarsi comodamente alla maggior parte delle orecchie. I nostri inserti auricolari sono facilmente identificabili per il loro colore giallo e hanno uno stelo blu flessibile per un inserimento agevole nell'orecchio con una o due mani. L'inserimento mediante pressione rende montaggio e rimozione facili e igienici.
Punti di forza
Single number rating (SNR) di 35 dB (inserimento a due mani) e di 31 dB (inserimento a una mano);Punta esclusiva E-A-Rform™, sagomata e dimensionata per adattarsi comodamente alla maggior parte delle orecchie;Lo stelo flessibile li rende facili e igienici da usare poiché non occorre toccare la punta in schiuma;Steli riconoscibili in colore giallo e blu per una facile identificazione;Disponibile con o senza cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde o arancione ad alta visibilità
Applicazioni
Questi inserti auricolari non richiedono alcuna modellatura. Per inserirli è sufficiente spingerli delicatamente. Lo stelo blu e flessibile ne semplifica l'inserimento e la rimozione e aiuta a mantenere le punte pulite anche quando le mani dell'utilizzatore sono sporche. L'esclusiva punta di schiuma E-A-Rform™ è modellata e dimensionata per aderire in modo ottimale alla maggior parte dei condotti uditivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | riutilizzabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,85 IVA esclusa
/ 100 Paia
€ 96,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore