E-A-R E-A-RSOFT FX INSERTI AURICOLARI, 39 DB, CON CORDINO, SCATOLA DA 2000 PAIA, ES-01-021 7000052711

Inserti auricolari 3M™E-A-Rsoft™ FXES-01-021

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:ES-01-021
Rubix:999220804031615
Produttore:7000052711
EAN:05015415104750
E-A-R E-A-RSOFT FX INSERTI AURICOLARI, 39 DB, CON CORDINO, SCATOLA DA 2000 PAIA, ES-01-021 7000052711

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : E-A-R E-A-RSOFT FX INSERTI AURICOLARI, 39 DB, CON CORDINO, SCATOLA DA 2000 PAIA, ES-01-021 7000052711


Inserti auricolari 3M™E-A-Rsoft™ FX
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ hanno una comoda forma a campana e sono dotati di schiuma PU super morbida espandibile. Offrono il massimo livello di riduzione del rumore nella linea di inserto auricolare 3M, fino a 37 dB, testati secondo EN 352-2:2002.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 37 dB, testato secondo EN 352-2:2020;La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari;Con schiuma in poliuretano super morbida a lenta riespansione per una tenuta affidabile;Protezione acustica affidabile, comfort sufficiente per periodi di utilizzo prolungati;Compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Disponibile nelle versioni senza cordino (ES-01-020) e con cordino (ES-01-021)

Applicazioni

Use in areas which require a high level hearing protection such as mining, heavy metal and manufacturing, maintenance and engineering

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)304x158x234 mm
Peso imballaggio589,6 g
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialepoliuretano
Paese d'origineUS