INSERTI AURICOLARI UVEX HI-COM LIME 2112-100 IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112100

Spine Uvex monouso con cavo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:2112100
Rubix:999220324081661
Produttore:2112100
EAN:4031101403960
INSERTI AURICOLARI UVEX HI-COM LIME 2112-100 IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112100

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX HI-COM LIME 2112-100 IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112100


Gli inserti auricolari monouso HI-COM offrono una bassa attenuazione, consentono un'eccellente comunicazione e riconoscimento vocale, compresi i segnali di allarme. Struttura specifica del tappo, riduce la percezione del rumore interno del corpo. Isolamento di 24 dB.
Standard: EN352-2.

Punti di forza

Nessun rischio di sovraprotezione: consente di mantenere la capacità di comunicazione. Punta allargata, che facilita l'inserimento e la rimozione del tappo.

Applicazioni

Servizi. Manutenzione. Logistica. Plastica Industria leggera Industrie agricole e alimentari. Automobili. Industrie tessili. Industrie del vetro.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma di pvc
187 mm
195 mm
Paese d'origineSW
€ 35,98 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Indice globale di indebolimento SNR

Cordati

Materiale principale