PN-01-006 PELTOR NEXT TRI-FLAN 7000052851

Inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™PN01006

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:PN01006
Rubix:999231109001106
Produttore:7000052851
EAN:00093045935307
PN-01-006 PELTOR NEXT TRI-FLAN 7000052851

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR29 dB
Cordatisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PN-01-006 PELTOR NEXT TRI-FLAN 7000052851


Inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™
Gli inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™ sono i nostri protettori auricolari innovativi e comodi, dotati di flange morbide e flessibili che si adattano alla forma delle orecchie. Disponibili con cordino in tessuto o vinile, comodi per un uso intermittente.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020;Dispongono di tre flange morbide e flessibili che si adattano alla forma dell'orecchio, fornendo un'efficace barriera acustica;Non occorre maneggiare la punta dell'inserto, è sufficiente introdurlo in modo semplice e igienico finché non si adatta all'orecchio;Ideali per l'uso in ambienti sporchi perché non richiede modellazione;Può essere facilmente lavata fino a 50 volte per un uso ripetuto sostenibile;Disponibile solo nella versione con cordino, per praticità in caso di utilizzo intermittente ed esposizione al rumore;Il modello PN-01-006 è disponibile con cordino in cotone e il modello PN-01-005 è disponibile con cordino in vinile;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Applicazioni

Suitable for use in many applications such as wood working, metal fabrication and industry, heavy manufacturing, automotive and general manufacturing

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR29 dB
Cordatisì
Rilevabileno
Materiale principaleelastomero
Tipologiariutilizzabile
Materialeelastomero termoplastico
€ 1,78 IVA esclusa
/ Paia
€ 2,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione