INSERTI AURICOLARI T-SHAPE CON CORDINO SNR 37 CF. 100 PA 887760

Tappi per orecchie G-SOFT T-SHAPE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:887760
Rubix:999211223088560
EAN:3660338411458
INSERTI AURICOLARI T-SHAPE CON CORDINO SNR 37 CF. 100 PA 887760
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI T-SHAPE CON CORDINO SNR 37 CF. 100 PA 887760


Tappi per le orecchie usa e getta in schiuma poliuretanica flessibile. L’innovativa “forma a T” semplifica la rimozione.Riduzione del rumore: SNR = 37 dB; H = 37 dB; M = 34 dB; L = 32 dB. PUNTI DI FORZA: Morbido, previene l’accumulo di detriti. CE EN 352-2.
Questo articolo è disponibile con un cavo in PVC.Confezione per distribuzione da 100 paia. (Sacchett individuale per coppia)

Punti di forza

Facile da inserire o rimuovere senza sporcare.

Applicazioni

Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Petrolio e gas, produzione, officine, edilizia, costruzione, energia...
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma poliuretanica flessibile
30,29 IVA esclusa
/ Pacchetto
36,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Cordati