TR-01-020 INSERTI RIUTILIZZABILI CON CORDICELLA CON SCATOLETTA TRASP. SNR=32 DB 7000103735
Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TR-01-100
Rubix:999190300025491
Produttore:7000103735
EAN:04046719353033

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 29 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : TR-01-020 INSERTI RIUTILIZZABILI CON CORDICELLA CON SCATOLETTA TRASP. SNR=32 DB 7000103735
Ottieni protezioni acustiche comode, durevoli e riutilizzabili con la famiglia di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™, che include gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Tracers™ in colorante blu non alimentare.
Un collaudato design a tripla flangia, realizzato con un polimero elastomerico flessibile preformato, si adatta alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo. Fornisce una riduzione del rumore fino a 29 dB di SNR ed è collaudato e approvato secondo la norma EN 352-2:2020.
Possono essere puliti facilmente con acqua e sapone e riutilizzati più volte, riducendo la produzione di rifiuti. Forniti con un cavo pre-ribaltato per riporli comodamente quando non in uso.
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020;Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi;Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice;Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono realizzati in un materiale morbido e resistente, mentre i Tracers™ includono componenti metallici interni per la tracciabilità;Con cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
Ideal for applications with low noise exposure, but high contamination control policies such as food industry or pharmaceutical
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 243x145x225 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1177 g |
| Colore | blu |
| Indice globale di indebolimento SNR | 29 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | sì |
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | elastomero di silicone |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore