INSERTI AURICOLARI UVEX WHISPER 2111-237 IN BOX PLASTICO TRASPARENTE CONF.50PZ 0502111237
Tappi riutilizzabili Uvex Whisper
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:2111237
Rubix:999210720021451
EAN:4031101599304




Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 22 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX WHISPER 2111-237 IN BOX PLASTICO TRASPARENTE CONF.50PZ 0502111237
I tappi di protezione dell'udito sono spesso utilizzati in ambienti sporchi. Pertanto, le particelle possono facilmente depositarsi sulla superficie del materiale e causare piccole ferite. La superficie piatta e che respinge lo sporco di Uvex Whisper è facilmente lavabile con acqua e sapone: comfort e sicurezza sono assicurati. Grazie al suo cavo, Uvex Whisper è sempre a portata di mano. Per brevi pause in un ambiente non rumoroso, i tappi vengono appesi al collo. Per tornare in un ambiente rumoroso, si posizionano in pochi secondi.
Punti di forza
Mitigazione: SNR 23 dB. Spina in TPE. Alloggiamento in plastica pratico e igienico. Ideale per un uso intermittente.
Applicazioni
BTP. Manutenzione. Aeronautica. Industria del legno. Agricoltura. Industria siderurgica. Carriere - lavori in pietra. Automobile. Cantieri navali. Industrie del vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 22 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | polietilene |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione