INSERTI AURICOLARI EAR-CLASSIC MONOUSO SNR 31 PP-01-002 7000038198
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™PP01002
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PP1002
Rubix:999210915010804
Produttore:PP1002
EAN:04046719343393



Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI EAR-CLASSIC MONOUSO SNR 31 PP-01-002 7000038198
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™
Gli inserti auricolari piccoli 3M™ E-A-R™ Classic™ sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti fino a 31 dB SNR. Questi prodotti sono disponibili in versione con e senza cordino.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020;La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M;Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità;La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche;La forma cilindrica agevola l'adattamento alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo per una tenuta affidabile;La struttura della superficie cellulare esposta resiste al movimento nel condotto uditivo, riducendo così al minimo la necessità di riadattare spesso l'inserto auricolare;Disponibile in flaconi e sacche di ricarica da utilizzare con il dispenser degli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, solo modelli senza cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
Gli inserti auricolari modellabili 3M™ E-A-R™ Classic sono realizzati con una morbida schiuma fonoassorbente a lenta riespansione. Offrono un' eccellente protezione dell'udito e comfort durante tutto il giorno. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, in ambiente lavorativo o nel tempo libero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 3,136 g |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | clorurodipolivinile (pvc) |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | pvc |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,80 IVA esclusa
/ 250 Paia
€ 60,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore