E-A-R E-A-RSOFT YELLOW NEONS INSERTI AURICOLARI, 36 DB, CON CORDINO, ES-01-005 7000052845
E-A-Rsoft Yellow Neons Inserti monouso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000052845
Rubix:999191000093249
Produttore:7000052845

Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : E-A-R E-A-RSOFT YELLOW NEONS INSERTI AURICOLARI, 36 DB, CON CORDINO, ES-01-005 7000052845
Scegli inserti auricolari facili da identificare grazie ai colori vivaci giallo neon, e fidati di 3M E-A-Rsoft Yellow Neons. I nostri inserti auricolari sono indossati da molti lavoratori perché soddisfano i requisiti dei controlli di conformità a campione, pur essendo super morbidi e confortevoli. Hanno una consistenza soffice per un maggior comfort dell'orecchio e sono prodotti in un'innovativa schiuma a lenta riespansione, che ne consente l'utilizzo per tutto il giorno. Questi inserti auricolari di taglia unica sigillano il condotto uditivo in modo efficace e confortevole, fornendo una maggiore attenuazione adatta a numerose applicazioni in presenza di elevati livelli di rumore. Consentono una riduzione del rumore fino a 34 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M E-A-RFit Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M E-A-R One Touch Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 36 dB. Questi prodotti sono disponibili in versione con cordino e senza cordino.
Punti di forza
Reduces noise levels up to 34 dB, tested to EN 352-2:2020;Brightly-coloured, neon-yellow earplugs are easy to identify in compliance checks;Soft foam helps provide low pressure inside the ear canal;Tapered design provides a good fit on a wide range of ear canal sizes;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Available in both uncorded (ES-01-001) and corded (ES-01-005) versions
Applicazioni
Use in high noise environments where hearing protection compliance is necessary such as heavy metal manufacturing
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,02 IVA esclusa
/ 200 Paia
€ 95,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione