INSERTI AURICOLARI MONOUSO LASER LITE 3301105-PA (PAIO)
Tappo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Howard Leight:3301105
Rubix:999211222088426


Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
|---|---|
| Cordati | no |
| Materiale principale | schiuma |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI MONOUSO LASER LITE 3301105-PA (PAIO)
Punti di forza
• I colori vibranti rendono visibile la protezione. La schiuma autoregolante
poliuretanica si espande per adattarsi praticamente a chi la indossa
La forma a T sagomata per un facile inserimento e utilizzo
La pelle liscia e resistente allo sporco in schiuma a cellule chiuse previene l’accumulo di sporco
Disponibile nella confezione di sacchetti di carta e/o con cavi di cotone per le industrie di processo [pulp &paper]
Ricambi sfusi per dispenser di tappi auricolari Leight Source 400 e Leight Source 500 consentono di risparmiare tempo, sprechi e spazio
poliuretanica si espande per adattarsi praticamente a chi la indossa
La forma a T sagomata per un facile inserimento e utilizzo
La pelle liscia e resistente allo sporco in schiuma a cellule chiuse previene l’accumulo di sporco
Disponibile nella confezione di sacchetti di carta e/o con cavi di cotone per le industrie di processo [pulp &paper]
Ricambi sfusi per dispenser di tappi auricolari Leight Source 400 e Leight Source 500 consentono di risparmiare tempo, sprechi e spazio
Applicazioni
ISPEZIONE - Ispezionare prima del montaggio, esaminare i tappi per le orecchie per verificare la presenza di sporco, danni o durezza estrema e gettarli immediatamente se compromessi. SMALTIMENTO - Per una corretta igiene, smaltire i tappi auricolari monouso dopo l’uso. IGIENE - Per mantenere le norme igieniche, i tappi auricolari monouso devono essere smaltiti alla fine di ogni turno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
|---|---|
| Cordati | no |
| Materiale principale | schiuma |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | schiuma di polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,20 IVA esclusa
/ 200 Paia
€ 38,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore