TAPPI PER LE ORECCHIE RIUTILIZZABILI 887769
Tappi per le orecchie riutilizzabili G-SOFT FIT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:887769
Rubix:999211223088561
EAN:3660338411502


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 33 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPI PER LE ORECCHIE RIUTILIZZABILI 887769
Tappi per le orecchie riutilizzabili in TPR (gomma termoplastica) con cavo. Taglia unica per la maggior parte dei canali auricolari. Confezione per distribuzione da 50 paia. (Singolo caso per coppia) Riduzione del rumore: SNR = 30dB PUNTI DI FORZA: Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno.EN 352-2
TAPPI PER LE ORECCHIE RIUTILIZZABILI
Punti di forza
Il cavo può essere staccato per una maggiore sicurezza e pulizia
Applicazioni
Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Produzione, officine, costruzioni, sorveglianza, ambienti sporchi...
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 33 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | gomma |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | tpr (gomma termoplastica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,80 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 51,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione