AM-01-000 INSERTI MONOUSO SMALL SNR=28 DB 7000089396

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ piccoliAM01000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:AM01000
Rubix:999190300023252
Produttore:7000089396
EAN:04046719773275
AM-01-000 INSERTI MONOUSO SMALL SNR=28 DB 7000089396
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : AM-01-000 INSERTI MONOUSO SMALL SNR=28 DB 7000089396


Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ piccoli
Il diametro dell'inserto piccolo 3M™ E-A-R™ Classic™ è inferiore del 7% rispetto all'inserto Classic (stessa lunghezza), per offrire comfort e protezione ottimali alle orecchie di dimensioni più piccole.

Punti di forza

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ hanno fissato lo standard per la protezione dell'udito, poiché sono i primi al mondo a essere realizzati in schiuma;La schiuma a lenta riespansione e bassa pressione si adatta alla forma del canale auricolare, per maggiori comodità e vestibilità;Il materiale resistente all'umidità aiuta a mantenere un buon tempo di espansione anche in ambienti umidi;La superficie testurizzata assicura il posizionamento degli inserti auricolari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6 g
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Tipologiausa e getta
Materialepvc
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,88 IVA esclusa
/ 250 Paia
63,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione