ARCHETTO PERCAP SNR 24 1005952
Inserti auricolari ad archetto PERCAP 1005952
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Howard Leight:1005952
Rubix:160000000776071


Riepilogo info tecniche
| Colore | multicolore |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARCHETTO PERCAP SNR 24 1005952
Protezione semiauricolare, i soffici tamponi restano all'esterno del condotto uditivo, appoggiandosi al suo ingresso. Archetto multiposizione indossabile sopra il capo, sotto il mento e dietro la nuca per la massima flessibilità. Pieghevole, per riporre facilmente il dispositivo in tasca. Ideale per i lavoratori esposti saltuariamente a rumori nocivi.
INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO PIEGHEVOLI BILSOM PERCAP
Applicazioni
Industry Administration Agriculture Army - Defence ATEX environment;Automotive and Part Manufacturer Aviation Building and Construction Catering;Chemical Industries Energy or Electricity Fire Protection brigades Fishing Food Industries;Foundry Glass Industries Green Spaces Homeland defense Industrial Cleaning;Iron and steel industry Laboratory Logistics Maintenance Medical and Pharmaceutical;Metal steel Minning and Quarrying Offshore Paper Industries Petro-chemical;Printing Industries Services Ship Building Telecoms Textile Industries Transportation;Utilities Water treatment Welding Wood Industries
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | multicolore |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | poliuretano |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione