INSERTI AURICOLARI MONOUSO SNR 38 TG.S CF. 200 PA 887757

Tappi per le orecchie G-PURPLE SOFT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:887757
Rubix:999211223088557
EAN:3660338411434
INSERTI AURICOLARI MONOUSO SNR 38 TG.S CF. 200 PA 887757
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreviola
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI MONOUSO SNR 38 TG.S CF. 200 PA 887757


Tappi per le orecchie usa e getta in schiuma poliuretanica flessibile. La forma conica è progettata per adattarsi ai canali auricolari più piccoli. Facile sagomatura per un inserimento facile e veloce. Confezione per distribuzione da 200 paia. (Sacchetto individuale per coppia). Riduzione del rumore: SNR = 37dB; H = 37dB; M = 34dB; L = 31dB. PUNTI DI FORZA: Morbidi tappi auricolari monouso in schiuma di poliuretano per un comfort superiore.CE EN 352-2
TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA

Punti di forza

Diametro più piccolo per un maggiore comfort

Applicazioni

Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Petrolio e gas, produzione, officine, edilizia, costruzione, energia...
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreviola
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma poliuretanica flessibile
25,79 IVA esclusa
/ Pacchetto
31,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore