INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI CON CORDINO SNR 29 UF-01-000X 7000038199
3M™ E-A-R™ Ultrafit Inserti auricolari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000038199
Rubix:999190300023187
Produttore:7000038199
EAN:04046719348008

Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 29 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI CON CORDINO SNR 29 UF-01-000X 7000038199
Disponibili con custodia con gancio per cintura..
Riutilizzabili, facili da lavare..
Non devono essere modellati pe rl'inserimento a garanzia di una maggiore igiene.
Non è necessario affusolarli.
Riutilizzabili, facili da lavare..
Non devono essere modellati pe rl'inserimento a garanzia di una maggiore igiene.
Non è necessario affusolarli.
The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ & 3M™ E-A-R™ Tracers™Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise.
Punti di forza
Reduces noise levels up to 29 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020;Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals;Firm, long stem for easy insertion and removal;The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ & 3M™ E-A-R™ Tracers™Earplugs are made rom a soft and durable material, whilst the Tracers™ includes internal metal components for traceability;Corded;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Applicazioni
Gli inserti auricolari prestampati Ultrafit 3M™ E-A-R™ UF-01-000 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni gravose, dove la praticità e la durata degli inserti auricolari prestampati sono requisiti fondamentali. La taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce un elevato livello di attenuazione dei rumori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 242x144x254 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 555 g |
| Colore | giallo |
| Indice globale di indebolimento SNR | 29 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | silicone |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,75 IVA esclusa
/ 50 Paia
€ 110,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore