INSERTI AURICOLARI UVEX HI-COM LIME 2112-101, CON CORDINO IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112101
Spine Uvex monouso con cavo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:2112101
Rubix:999220324081662
Produttore:2112101
EAN:4031101403977


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Cordati | sì |
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX HI-COM LIME 2112-101, CON CORDINO IN BUSTINA DA 1 PAIO 0502112101
Gli inserti auricolari monouso HI-COM offrono una bassa attenuazione, consentono un'eccellente comunicazione e riconoscimento vocale, compresi i segnali di allarme. Struttura specifica del tappo, riduce la percezione del rumore interno del corpo. Isolamento di 24 dB.
Standard: EN352-2.
Standard: EN352-2.
Punti di forza
Nessun rischio di sovraprotezione: consente di mantenere la capacità di comunicazione. Punta allargata, che facilita l'inserimento e la rimozione del tappo.
Applicazioni
Servizi. Manutenzione. Logistica. Plastica Industria leggera Industrie agricole e alimentari. Automobili. Industrie tessili. Industrie del vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | schiuma |
| Tipologia | usa e getta |
| 187 mm | |
| 195 mm | |
| Paese d'origine | SW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,33 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 52,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione