RICARICA DISTRIBUTORE G-ORANGE CF 250 PA 887763

Tappi auricolari G-ORANGE MORBIDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:887763
Rubix:999220105000651
EAN:3660338411472
RICARICA DISTRIBUTORE G-ORANGE CF 250 PA 887763
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR38 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RICARICA DISTRIBUTORE G-ORANGE CF 250 PA 887763


Tappi per le orecchie usa e getta in schiuma poliuretanica flessibile. La forma conica è progettata per adattarsi ai canali auricolari più piccoli. Facile sagomatura per un inserimento facile e veloce. Riduzione del rumore: SNR = 38dB; H = 37dB; M = 35dB; L = 33dB. PUNTI DI FORZA: Materiale flessibile per il massimo comfort. CE EN 352-2
Imballaggio:Scatola da 200 paia

Punti di forza

Alto livello di riduzione del rumore

Applicazioni

Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Petrolio e gas, produzione, officine, edilizia, costruzione, energia...
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Indice globale di indebolimento SNR38 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma di poliuretano
€ 23,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 28,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore