ES-01-020 INSERTI AURICOLARE 36BD SAENZA CORDINO CONF. 200 PZ 7000052710

Inserti auricolari 3M™E-A-Rsoft™ FXES01020

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:ES01020
Rubix:999210114007952
Produttore:7000052710
EAN:05015415104743
ES-01-020 INSERTI AURICOLARE 36BD SAENZA CORDINO CONF. 200 PZ 7000052710
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ES-01-020 INSERTI AURICOLARE 36BD SAENZA CORDINO CONF. 200 PZ 7000052710


Inserti auricolari 3M™E-A-Rsoft™ FX
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ hanno una comoda forma a campana e sono dotati di schiuma PU super morbida espandibile. Offrono il massimo livello di riduzione del rumore nella linea di inserto auricolare 3M, fino a 37 dB, testati secondo EN 352-2:2002.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 37 dB, testato secondo EN 352-2:2020;La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari;Con schiuma in poliuretano super morbida a lenta riespansione per una tenuta affidabile;Protezione acustica affidabile, comfort sufficiente per periodi di utilizzo prolungati;Compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Disponibile nelle versioni senza cordino (ES-01-020) e con cordino (ES-01-021)

Applicazioni

Gli inserti auricolari FX, molto morbidi e a forma di campana, sono realizzati in schiuma a lenta riespansione per sigillare efficacemente il canale auricolare e proteggere l'udito. la base allargata aiuta a inserirli e rimuoverli facilmente.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR37 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialepoliuretano
Paese d'origineUS
Mostra UNSPSC / ECL@SS
448,70 IVA esclusa
/ 10 Pacchetti
547,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione