E-A-R EXPRESS INSERTI AURICOLARI, 28 DB, SENZA CORDINO, SCATOLA DA 100 PAIA, EX-01-002 7000103733

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™EX-01-001

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:7000103733
Rubix:999220804031751
Produttore:7000103733
EAN:04046719447886
E-A-R EXPRESS INSERTI AURICOLARI, 28 DB, SENZA CORDINO, SCATOLA DA 100 PAIA, EX-01-002 7000103733
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : E-A-R EXPRESS INSERTI AURICOLARI, 28 DB, SENZA CORDINO, SCATOLA DA 100 PAIA, EX-01-002 7000103733


Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™

Punti di forza

Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR in conformità con EN 352-2:2020;Esclusivo design dello stelo per contribuire a offrire una tenuta efficace;Gli inserti in schiuma brevettati 3M™ E-A-R™ si comprimono facilmente per un inserimento fluido e un'espansione lenta per una vestibilità sicura;Stelo semi flessibile per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice;Non è richiesta alcuna modellatura e questo contribuisce a mantenere puliti gli inserti auricolari quando vengono inseriti;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Applicazioni

L'esclusivo design dello stelo dell'inserto auricolare 3M™ EX-01-001 consente alla schiuma di comprimersi facilmente, consentendo all'inserto di scorrere delicatamente nell'orecchio ed espandersi lentamente, a garanzia di una tenuta efficace per la maggior parte dei condotti uditivi. L'impugnatura preposta ne semplifica l'inserimento.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiariutilizzabile
Grandezzataglia unica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,19 IVA esclusa
/ 100 Paia
94,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Cordati

selezionare le varianti (2)