INSERTI AURICOLARI G-SOFT DETEK SNR 38 CF. 100 PA 887765

Tappi per le orecchie G-SOFT DETEK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:887765
Rubix:999211223088558
EAN:3660338411489
INSERTI AURICOLARI G-SOFT DETEK SNR 38 CF. 100 PA 887765
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Indice globale di indebolimento SNR38 dB
Cordatisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI G-SOFT DETEK SNR 38 CF. 100 PA 887765


Tappi per le orecchie usa e getta in schiuma poliuretanica flessibile con cavo. Inserto rilevabile in metallo. Confezione per distribuzione da 100 paia. (Sacchetto individuale per coppia) Riduzione del rumore: SNR = 38dB; H = 37dB; M = 35dB; L = 33dB. PUNTI DI FORZA: Molto confortevole per tutto il giorno.CE EN 352-2
TAPPI PER LE ORECCHIE USA E GETTA

Punti di forza

Speciale per alimenti: tappi rilevabili

Applicazioni

Queste spine possono essere utilizzate in tutti i settori di attività in cui sono presenti livelli di rumore pericolosi: Petrolio e gas, produzione, officine, edilizia, costruzione, energia...
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Indice globale di indebolimento SNR38 dB
Cordatisì
Rilevabilesì
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialeschiuma poliuretanica flessibile
€ 55,10 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 67,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione