FP-01-000 INSERTI MONOUSO 5 PAIA SNR=28 DB 7000103736
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™FP01000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FP01000
Rubix:999190300024204
Produttore:7000103736
EAN:04054596794757




Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Cordati | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP-01-000 INSERTI MONOUSO 5 PAIA SNR=28 DB 7000103736
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™
Gli inserti auricolari piccoli 3M™ E-A-R™ Classic™ sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti fino a 31 dB SNR. Questi prodotti sono disponibili in versione con e senza cordino.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020;La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M;Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità;La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche;La forma cilindrica agevola l'adattamento alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo per una tenuta affidabile;La struttura della superficie cellulare esposta resiste al movimento nel condotto uditivo, riducendo così al minimo la necessità di riadattare spesso l'inserto auricolare;Disponibile in flaconi e sacche di ricarica da utilizzare con il dispenser degli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, solo modelli senza cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
Use to reduce noise levels at work or during leisure time || Suitable for use in many applications like wood working, metal fabrication and industry, heavy manufacturing, automotive and general manufacturing
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | schiuma |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,25 IVA esclusa
/ 250 Paia
€ 75,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione