INSERTI AURICOLARI EAR-CLASSIC MONOUSO CON CORDINO SNR 31 PP-01-002 7000052844

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™CC01000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000052844
Rubix:999190300024846
Produttore:7000052844
EAN:04046719350506
INSERTI AURICOLARI EAR-CLASSIC MONOUSO CON CORDINO SNR 31 PP-01-002 7000052844

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI EAR-CLASSIC MONOUSO CON CORDINO SNR 31 PP-01-002 7000052844


Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020;La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M;Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità;La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche;La forma cilindrica agevola l'adattamento alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo per una tenuta affidabile;La struttura della superficie cellulare esposta resiste al movimento nel condotto uditivo, riducendo così al minimo la necessità di riadattare spesso l'inserto auricolare;Disponibile in flaconi e sacche di ricarica da utilizzare con il dispenser degli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, solo modelli senza cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Applicazioni

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic CC-01-000 offrono tutti i vantaggi degli inserti auricolari Classic 3M™, con l'aggiunta di un cordoncino blu di vinile ad alta visibilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)800x314x485 mm
Peso imballaggio7711 g
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Tipologiausa e getta
Materialepvc
Paese d'origineUS
85,50 IVA esclusa
/ 200 Paia
104,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione