INSERTI AURICOLARI EXPRESS POD E-A-R EX-01-001 CF. 100 PAIA 7000103732
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™EX-01-001
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:EX-01-001
Rubix:999191000096053
Produttore:7000103732
EAN:04046719350544

Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI EXPRESS POD E-A-R EX-01-001 CF. 100 PAIA 7000103732
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™ sono caratterizzati da un design Push-to-Fit per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore. Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR, testato in conformità con EN 352-2:2020.
Punti di forza
Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR in conformità con EN 352-2:2020;Esclusivo design dello stelo per contribuire a offrire una tenuta efficace;Gli inserti in schiuma brevettati 3M™ E-A-R™ si comprimono facilmente per un inserimento fluido e un'espansione lenta per una vestibilità sicura;Stelo semi flessibile per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice;Non è richiesta alcuna modellatura e questo contribuisce a mantenere puliti gli inserti auricolari quando vengono inseriti;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
L'esclusivo design dello stelo dell'inserto auricolare 3M™ EX-01-001 consente alla schiuma di comprimersi facilmente, consentendo all'inserto di scorrere delicatamente nell'orecchio ed espandersi lentamente, a garanzia di una tenuta efficace per la maggior parte dei condotti uditivi. L'impugnatura preposta ne semplifica l'inserimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 7,635 g |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | riutilizzabile |
| Materiale | poliuretano |
| Grandezza | taglia unica |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,89 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 143,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione