PELTOR, INSERTI AURICOLARI ELETTRONICI, EEP-100 EU 7100194360

3M™ PELTOR™ Inserti auricolari ad attenuazione controllata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:EEP100
Rubix:999220804032154
Produttore:7100194360
EAN:00051131277427
PELTOR, INSERTI AURICOLARI ELETTRONICI, EEP-100 EU 7100194360

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR, INSERTI AURICOLARI ELETTRONICI, EEP-100 EU 7100194360


Gli inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™ contribuiscono a proteggere l'udito e a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione in ambienti difficili. Gli auricolari possono essere ricaricati utilizzando la porta USB dell'astuccio di ricarica. L'astuccio costituisce anche una custodia semplice e pratica nella quale riporre gli auricolari quando non vengono utilizzati. Il design compatto e leggero migliora il comfort generale e l'esperienza dell'utente, compatibile con la maggior parte degli equipaggiamenti per la sicurezza personale (DPI) 3M progettati per protezione della testa, come gli elmetti e le visiere.
Gli inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™ contribuiscono a proteggere l'udito e a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione in ambienti difficili.

Punti di forza

Consente di fornire protezione dell'udito
Funzionalità di attenuazione controllata per la percezione dell'ambiente circostante
Funzionamento intuitivo con un pulsante
Ricaricabile

Applicazioni

This product is suitable for:
• Construction.
• Maintenance.
• Industrial manufacturing.
• Hunting.
• Shooting.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principaleschiuma
Tipologiariutilizzabile
Materialecomponenti elettronici
271,41 IVA esclusa
/ Unità
331,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione