Riferimenti
Howard Leight:1005073
Rubix:999211222088411


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Cordati | no |
| Materiale principale | schiuma |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI MONOUSO BILSOM 303 1005073-PA
SCHIUMA DI POLIURETANO La morbida schiuma offre un comfort superiore a lunga tenuta e prestazioni solide. PELLE LISCIA E RESISTENTE ALL’OLIO Impedisce che lo sporco o altre sostanze si accumulino sulla pelle o entrino nel condotto uditivo
Punti di forza
• La nuova striscia luminosa gialla e bianca offre un elevato grado di comfort e visibilità quando indossata
La schiuma di poliuretano brevettata si espande delicatamente nel condotto uditivo, riduce la tendenza a fuoriuscire dal condotto uditivo
La pressione di espansione minore crea una tenuta più confortevole, si indossa più comodamente di altri tappi auricolari in schiuma per lunghi periodi di tempo
La pelle liscia e resistente al suolo previene l’accumulo di sporco, favorisce una corretta igiene
Il design a forma di proiettile rastremato è più facile da arrotolare e inserire; si adatta in modo più uniforme alla forma del canale uditivo
La schiuma di poliuretano brevettata si espande delicatamente nel condotto uditivo, riduce la tendenza a fuoriuscire dal condotto uditivo
La pressione di espansione minore crea una tenuta più confortevole, si indossa più comodamente di altri tappi auricolari in schiuma per lunghi periodi di tempo
La pelle liscia e resistente al suolo previene l’accumulo di sporco, favorisce una corretta igiene
Il design a forma di proiettile rastremato è più facile da arrotolare e inserire; si adatta in modo più uniforme alla forma del canale uditivo
Applicazioni
ISPEZIONE - Ispezionare prima del montaggio, esaminare i tappi per le orecchie per verificare la presenza di sporco, danni o durezza estrema e gettarli immediatamente se compromessi. SMALTIMENTO - Per una corretta igiene, smaltire i tappi auricolari monouso dopo l’uso. IGIENE - Per mantenere le norme igieniche, i tappi auricolari monouso devono essere smaltiti alla fine di ogni turno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Cordati | no |
| Materiale principale | schiuma |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | schiuma di polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,20 IVA esclusa
/ 200 Paia
€ 38,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore