ES-01-011A INSERTI MONOUSO BLUE DETECTABLE CORDICELLA SNR=36 DB 7000052715

Inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000052715
Rubix:999190300023758
Produttore:7000052715
EAN:04046719350520
ES-01-011A INSERTI MONOUSO BLUE DETECTABLE CORDICELLA SNR=36 DB 7000052715

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Cordatisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ES-01-011A INSERTI MONOUSO BLUE DETECTABLE CORDICELLA SNR=36 DB 7000052715


Gli inserti auricolari modellabili rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™ sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a suoni forti e livelli pericolosi di rumore. Questi prodotti sono disponibili solo nella versione con cordino. Sono specificamente progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'industria alimentare. Forniscono una riduzione del rumore di fino a 34 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020.
Gli inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™ sono ideali per alti livelli di esposizione al rumore, particolarmente efficaci contro il rumore a bassa frequenza.

Punti di forza

Sfera in acciaio inossidabile impiantata nell'inserto auricolare con cordino metallico rilevabile dai sistemi di rilevamento dei metalli, nel settore industriale del Food & Beverage;Schiuma poliuretanica a lenta riespansione, rispettosa dell'ambiente;La forma affusolata si adatta rapidamente alla maggior parte dei condotti uditivi;Dispositivi particolarmente adatti per rumori a bassa frequenza

Applicazioni

Use in high noise environments where hearing protection compliance is necessary such as heavy metal manufacturing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio4,628 g
Colorenero
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Cordatisì
Rilevabilesì
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialepoliuretano
€ 158,24 IVA esclusa
/ 200 Paia
€ 193,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione