INSERTI AURICOLARI EAR-SOFT MONOUSO SNR 34 7100111802

E-A-Rsoft Yellow Neons Inserti monouso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100111802
Rubix:999180300076084
Produttore:7100111802
EAN:00078371671211
INSERTI AURICOLARI EAR-SOFT MONOUSO SNR 34 7100111802

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Cordatino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI EAR-SOFT MONOUSO SNR 34 7100111802


Scegli inserti auricolari facili da identificare grazie ai colori vivaci giallo neon, e fidati di 3M E-A-Rsoft Yellow Neons. I nostri inserti auricolari sono indossati da molti lavoratori perché soddisfano i requisiti dei controlli di conformità a campione, pur essendo super morbidi e confortevoli. Hanno una consistenza soffice per un maggior comfort dell'orecchio e sono prodotti in un'innovativa schiuma a lenta riespansione, che ne consente l'utilizzo per tutto il giorno. Questi inserti auricolari di taglia unica sigillano il condotto uditivo in modo efficace e confortevole, fornendo una maggiore attenuazione adatta a numerose applicazioni in presenza di elevati livelli di rumore. Consentono una riduzione del rumore fino a 34 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M E-A-RFit Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M E-A-R One Touch Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
The 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs are designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 34 dB, tested to EN 352-2:2020. Available in a corded and uncorded version.

Punti di forza

Reduces noise levels up to 34 dB, tested to EN 352-2:2020;Brightly-coloured, neon-yellow earplugs are easy to identify in compliance checks;Soft foam helps provide low pressure inside the ear canal;Tapered design provides a good fit on a wide range of ear canal sizes;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Available in both uncorded (ES-01-001) and corded (ES-01-005) versions

Applicazioni

Use in high noise environments where hearing protection compliance is necessary such as heavy metal manufacturing

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Cordatino
Rilevabileno
Materiale principalepoliuretano
Tipologiausa e getta
Materialepoliuretano