3M 1100 INSERTI AURICOLARI, SENZA CORDINO CF.2PZ 7000103796
Inserti auricolari 3M™ serie 1100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7412527
Rubix:999240829003201
Produttore:7000103796
EAN:04046719498604

Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3M 1100 INSERTI AURICOLARI, SENZA CORDINO CF.2PZ 7000103796
Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M™ 1100.
Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo.
Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.
Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato.
Disponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo.
Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.
Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato.
Disponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.
Punti di forza
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 37 dB;La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari;La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Gli inserti auricolari 3M 1100 sono disponibili anche nel formato 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser per inserti auricolari;Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono senza cordino, mentre gli inserti auricolari 3M™ 1110 sono la versione con pre-cordino
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione