UF-01-014 E-A-R ULTRAFIT X INSERTI AURICOLARI C/CORDINO CF.200 PAIA 7000103757

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™UF-01-014

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000103757
Rubix:999200609005421
Produttore:7000103757
EAN:04046719428618

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UF-01-014 E-A-R ULTRAFIT X INSERTI AURICOLARI C/CORDINO CF.200 PAIA 7000103757


Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™
Gli inserti auricolari E-A-R™ Ultrafit X di 3M™ UF-01-014 presentano un innovativo stelo "a pistola", un'impugnatura angolata progettata per fornire maggior controllo e facilità di inserimento. Grazie alla formulazione del polimero brevettata, la punta con tripla flangia garantisce un'eccellente attenuazione (SNR 35 dB), una delle più elevate nella gamma degli inserti auricolari preformati.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 33 dB, testato secondo EN 352-2:2020;Presenta un innovativo peduncolo con pistol grip, per inserimento e rimozione ottimizzati, quindi migliore tenuta e protezione;Estremità polimerica flessibile a tripla flangia per vestibilità comoda nella maggior parte dei condotti uditivi di dimensioni;Disponibile solo nella versione con cordino, per praticità in caso di utilizzo intermittente ed esposizione al rumore;Lavabile, igienico e riutilizzabile più volte;Push to fit senza necessità di essere modellati, ideali per ambienti molto rumorosi

Applicazioni

Use to reduce noise levels at work or during leisure time

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principaleelastomero
Tipologiariutilizzabile
Materialeelastomero termoplastico
Grandezzataglia unica
520,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
635,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione