INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT 2112-087, 100 PAIA IN BUSTINE DA 1 PAIO 0502112087
tappi monouso uvex x-fit
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:2112087
Rubix:999220324081656
EAN:4031101808949


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT 2112-087, 100 PAIA IN BUSTINE DA 1 PAIO 0502112087
Le protezioni acustiche monouso uvex x-fit, dalla forma ergonomica, offrono un eccellente isolamento e possono essere utilizzate in ambienti estremamente rumorosi. La schiuma flessibile degli inserti monouso garantisce un comfort ottimale, anche in caso di uso prolungato.
Caratteristiche generali
- Inserti di protezione acustica monouso di forma ergonomica.
- Colore: lime.
- Modello senza fili.
Caratteristiche di comfort
- La tecnologia brevettata X-Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e facilita la rimozione del tappo.
Caratteristiche di protezione
- Conforme alla norma NF EN 352-2 e ai requisiti di "comprensione dei segnali nelle costruzioni ferroviarie" (S), "comprensione dei segnali per i conducenti stradali" (V), "percezione dei segnali di avvertimento in generale" (W) e "comprensione dei segnali per i lavoratori delle ferrovie" (E).
- Isolamento 37 dB - H: 36 dB, M: 34 dB, L: 34 dB.
- Da utilizzare in ambienti estremamente rumorosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | no |
| Rilevabile | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| Materiale | poliuretano |
| Grandezza | taglia unica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 19,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione