INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT DETEC 2112-011 IN BUSTINA 0502112011
Tappi per orecchie X-Fit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:2112011
Rubix:999220324081649
EAN:4031101340562


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI UVEX X-FIT DETEC 2112-011 IN BUSTINA 0502112011
Protezione acustica X-Fit. La serie X-Fit combina un comfort di utilizzo senza precedenti con la massima protezione. Gli inserti auricolari possono essere indossati senza problemi e senza dolore per lungo tempo. Gli inserti auricolari X-Fit sono molto facili e veloci da applicare grazie al materiale utilizzato e all'eccellente vestibilità. La forma ergonomica e l'esclusiva schiuma PU impediscono l'irritazione del condotto uditivo. Confezione da 200 paia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Cordati | sì |
| Rilevabile | sì |
| Materiale principale | poliuretano |
| Tipologia | usa e getta |
| 190 mm | |
| 200 mm | |
| Paese d'origine | SW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,34 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 90,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione