TAPPO OTT NICH ESAGONALE CAVO R1/2 858936
TAPPO MASCHIO CONICO - ESAGONO INCASSATO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858936
Rubix:170000000537245
EAN:3660338140006
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO OTT NICH ESAGONALE CAVO R1/2 858936
Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSPT conica (R).
Pressione: da 0 a 15 bar.
Pressione: da 0 a 15 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | r 1/2 |
|---|---|
| Norma | NO |
| Materiale/finitura | Ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

