S 8 V CON VITE 00500264

Tassello in nylon con vite S 8 V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Fischer:00500264
Rubix:999180400073016
EAN:8001132002643
S 8 V CON VITE 00500264

Riepilogo info tecniche

Diametro della punta8 mm
Lunghezza40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : S 8 V CON VITE 00500264


Tasselli SV in nylon con vite per truciolare in acciaio zinco-cromato t.s.p. impronta pozidrive.

L'assenza di collarino permette di installare il fissaggio in profondità , sotto l'intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante. Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo . La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazione.

Materiali di supporto : calcestruzzo, mattone pieno in laterizio, mattone pieno in silicato di calcio, blocco pieno in calcestruzzo alleggerito, pietra naturale con struttura densa.

Applicazioni

Quadri, luci, battiscopa, ripiani, armadietti da bagno, cassette portalettere, rilevatori di movimento, targhe segnaletiche, binari per tende, installazioni elettriche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della punta8 mm
Lunghezza40 mm
0,22 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore