Riferimenti
Festo:760828
Rubix:160000000608502
Produttore:760828

Documenti
Dettagli del prodotto : 760828-TAZZA LUBR. 760828
Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio Festo LOE-D-MAXI con tazza di protezione metallica. Capacità olio max 190 cm³, fino a 16 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | lubrificatore |
|---|---|
| Materiale | metallo (tazza di protezione) |
| Capacità | 190 cm³ |
| Temperatura minima | 60 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Portata | 600 l/h |
| Pressione minima di esercizio | 16 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 84248970 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione