67062554-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 105,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67062554
Rubix:999180500072618
Produttore:67062554
67062554-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 105,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67062554-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 105,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito