67062656-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 25,0X 37,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67062656
Rubix:160000000412937
Produttore:67062656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67062656-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 25,0X 37,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito