49383675-ANELLO DI TENUTA * WA 35,0X50,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta WA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383675
Rubix:160000000420052
Produttore:49383675


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383675-ANELLO DI TENUTA * WA 35,0X50,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore