67038948-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 40,0X 62,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67038948
Rubix:999180500072466
Produttore:67038948
67038948-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 40,0X 62,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038948-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 40,0X 62,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,14 IVA esclusa
/ Unità
12,38 IVA inclusa
  • Esaurito