TEN. ROT. MIM D.INT: 55.00 MM D.EST: 68.00 MM H: 8.00 MM MAT: NBR 26127

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:26127
Rubix:999230728032730
TEN. ROT. MIM D.INT: 55.00 MM D.EST: 68.00 MM H: 8.00 MM MAT: NBR 26127

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 55.00 MM D.EST: 68.00 MM H: 8.00 MM MAT: NBR 26127


V-RING NBR 60 SHORE BLACK SHAFT 850 MM - 200505847
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore